Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2L05-07A Reducer kyynärpää 3/16 x 1/4 tuuman putki x pistoke | AC6ZXA 36X096

SMC VALVES KQ2L05-07A alennuskyynärpää 3/16 x 1/4 tuuman putki x pistoke

Varastossa
Tuote: AC6ZXA Malli: KQ2L05-07ARistiviite: 36X096

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokkeella varustettu kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x laajennus
Max. Paine145 psi
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko3 / 16 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2L11-13A Reducer kyynärpää 3/8 x 1/2 tuuman putki x putki | AC6ZAJ 36W638 KQ2L11-13A-3 / 8 "€7.36
SMC-VENTTIILIT KQ2L12-16A Reducer Kyynärpää 12mm x 16mm Tube x Tube | AC6ZAV 36W648 KQ2L12-16A-12 mm x 16 mm€11.22
SMC-VENTTIILIT KQ2L01-03A Reducer kyynärpää 1/8 x 5/32 tuuman putki x pistoke | AC6ZVZ 36X072 KQ2L01-03A5 / 32 "1 / 8 "x 5 / 32"€5.01
SMC-VENTTIILIT KQ2L01-05A Reducer kyynärpää 1/8 x 3/16 tuuman putki x pistoke | AC6ZWA 36X073 KQ2L01-05A-1 / 8 "x 3 / 16"€4.20
SMC-VENTTIILIT KQ2L03-07A Reduktorin kyynärpää 5/32 x 1/4 tuuman putki x pistotulppa | AC6ZWJ 36X081 KQ2L03-07A1 / 4 "5 / 32 "x 1 / 4"€5.75
SMC-VENTTIILIT KQ2L05-09A Reducer kyynärpää 3/16 x 5/16 tuuman putki x pistoke | AC6ZXB 36X097 KQ2L05-09A-3 / 16 "x 5 / 16"€4.73
SMC-VENTTIILIT KQ2L07-09A Reduktorin kyynärpää 1/4 x 5/16 tuuman putki x pistoke | AC6ZXU 36X114 KQ2L07-09A5 / 16 "1 / 4 "x 5 / 16"€5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2L05-07A alennuskyynärpää 3/16 x 1/4 tuuman putki x pistoke
€4.21 / yksikkö