Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2H01-01AS-urosliitin 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZQM 36W967

SMC VALVES KQ2H01-01AS urosliitin 1/8 tuuman kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZQM Malli: KQ2H01-01ASRistiviite: 36W967

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPT
Kuusiokoko10mm
Max. Paine145 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoVäriYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineHinta
SMC-VENTTIILIT KQG2H03-32 Urosliitin 10-32 5/32 Tai 4mm 316 Ruostumaton teräs | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 astetta 302 astetta FMetalli316 Ruostumaton teräs5/32 "tai 4 mmTeräsPutki x UNF10mm435 psi€20.87
SMC-VENTTIILIT KQG2H03-N01S Urosliitin 1/8 tuumaa 5/32 tai 4 mm 316 ruostumatonta terästä | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 astetta 302 astetta FMetalli316 Ruostumaton teräs5/32 "tai 4 mmTeräsPutki x MNPT12mm435 psi€19.83
SMC-VENTTIILIT KQG2H04-M5 Urosliitin M5 5/32 Tai 4mm 316 Ruostumaton teräs | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 astetta 302 astetta FMetalli316 Ruostumaton teräs5/32 "tai 4 mmTeräsPutki x R (PT)10mm435 psi€29.75
SMC VALVES KQG2H06-01S Urosliitinkierre 1/8 tuuman putki 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 astetta 302 astetta FMetalli316 Ruostumaton teräs6mmTeräsPutki x R (PT)12mm435 psi€27.22
SMC VALVES KQG2H06-02S Urosliitinkierre 1/4 tuuman putki 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 astetta 302 astetta FMetalli316 Ruostumaton teräs6mm-Putki x R (PT)14mm435 psi€30.35
SMC-VENTTIILIT KQG2H06-M5-urosliitin M5 - 6 mm: n kierre | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 astetta 302 astetta FMetalli316 Ruostumaton teräs6mmTeräsPutki x R (PT)12mm435 psi€29.93
SMC-VENTTIILIT KQG2H07-32 Urosliitinkierre 10-32 putki 1/4 tuumaa | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 astetta 302 astetta FMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 4 "TeräsPutki x MNPT12mm435 psi€26.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2H01-01AS urosliitin 1/8 tuuman kierre x putki
€3.43 / yksikkö