Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2E05-00A Laipion liitos 3/16 tuuman putki x putki | AC6ZQB 36W957

SMC VALVES KQ2E05-00A Bulkhead Union 3/16 tuuman putki x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZQB Malli: KQ2E05-00ARistiviite: 36W957
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
€7.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine145 psi
Putken koko9 / 16-18
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
SMC-VENTTIILIT KQG2E04-00 Väliseinä 5/32 tai 4 mm 316 Ruostumaton teräs | AA8NLD 19F704 KQG2E04-005/32 "tai 4 mmMetalli316 Ruostumaton teräs-12mm435 psi-23 astetta 302 astetta F€66.95
SMC-VENTTIILIT KQG2E06-00 Laippaliitos 6mm 316 ruostumaton teräs | AA8NLE 19F705 KQG2E06-006mmMetalli316 Ruostumaton teräs-17mm435 psi-23 astetta 302 astetta F€78.72
SMC-VENTTIILIT KQG2E07-00 Laipioyhdistelmä 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA8NLF 19F706 KQG2E07-001 / 4 "Metalli316 Ruostumaton teräsTeräs17mm435 psi-23 astetta 302 astetta F€70.11
SMC-VENTTIILIT KQG2E11-00 Laippaliitos 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA8NLG 19F707 KQG2E11-003 / 8 "Metalli316 Ruostumaton teräs-22mm435 psi-23 astetta 302 astetta F€118.72
SMC-VENTTIILIT KQ2E01-00A Laipion liitos 1/8 tuuman putki x putki | AC6ZPY 36W954 KQ2E01-00A1 / 8 "MuoviPolybutyleenitereftalaattiValkoinen / Harmaa-145 psi1 / 2-2023 astetta 140 astetta F€8.05
SMC-VENTTIILIT KQ2E03-00A Laipion liitos 5/32 tuuman putki x putki | AC6ZPZ 36W955 KQ2E03-00A5 / 32 "MuoviPolybutyleenitereftalaattiValkoinen / Harmaa-145 psi1 / 2-2023 astetta 140 astetta F€6.83
SMC-VENTTIILIT KQ2E04-00A Laipion liitos 4 mm: n putki x putki | AC6ZQA 36W956 KQ2E04-00A4mmMuoviPolybutyleenitereftalaattiValkoinen / Harmaa-145 psiM12 x 123 astetta 140 astetta F€9.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2E05-00A Bulkhead Union 3/16 tuuman putki x putki
€7.78 / yksikkö