Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES KQ2C11-00A putken korkki 3/8 tuuman putki | AC6ZPW 36W952

SMC VALVES KQ2C11-00A Putken korkki 3/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AC6ZPW Malli: KQ2C11-00ARistiviite: 36W952

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken korkki
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine145 psi
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SMC VALVES KQ2C03-00A -putken korkki 5/32 tuuman putki | AC6ZPN 36W945 KQ2C03-00A5 / 32 "€2.39
SMC VALVES KQ2C04-00A Putken korkki 4 mm putki | AC6ZPP 36W946 KQ2C04-00A4mm€2.22
SMC-VENTTIILIT KQ2C06-00A Putken korkki 6 mm putki | AC6ZPQ 36W947 KQ2C06-00A6mm€2.69
SMC VALVES KQ2C07-00A putken korkki 1/4 tuuman putki | AC6ZPR 36W948 KQ2C07-00A1 / 4 "€4.02
SMC VALVES KQ2C08-00A -putken korkki 8 mm: n putki | AC6ZPT 36W949 KQ2C08-00A8mm€3.02
SMC VALVES KQ2C09-00A -putken korkki 5/16 tuuman putki | AC6ZPU 36W950 KQ2C09-00A5 / 16 "€4.46
SMC VALVES KQ2C10-00A putken korkki 10 mm putki | AC6ZPV 36W951 KQ2C10-00A10mm€3.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2C11-00A Putken korkki 3/8 tuuman putki
€4.97 / yksikkö