Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES IRV10-N07BG -imurin säädin 1/4 tuumaa | AC4TDK 30J548

SMC VALVES IRV10-N07BG tyhjiösäädin 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4TDK Malli: IRV10-N07BGRistiviite: 30J548

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösäädin
Korkeus83mm
Pituus55mm
Max. Virtausnopeus140 LPM
Portin koko1 / 4 "
PorttityyppiPutki
Painealue-100 - -1.3 Kpa
Temp. alue5-60 astetta C
Leveys73mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES IRV10-N07BG tyhjiösäädin 1/4 tuumaa
€185.82 / yksikkö