Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES I-36S-A Suodatinelementti 10 mikronia 60/75 Scfm | AG6TYB 46Z606

SMC VALVES I-36S-A suodatinelementti 10 mikronia 60/75 Scfm

Varastossa
Tuote: AG6TYB Malli: I-36S-ARistiviite: 46Z606

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Virtausnopeus75/60 scfm
Käytettäväksi päälläValmistaja Nro ZFB300 / ZFB301
Maks. Lämpötila140 F
Media TypePolyvinyylifluoridi / NBR
mikronia30
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKäytettäväksi päälläMaks. LämpötilaMedia TypemikroniaHinta
SMC VALVES I-62S-A Suodatinelementti 10 mikronia 20 Scfm | AG6TPY 46Z602 I-62S-A20 scfmValmistaja Nro ZFC10140 FPolyvinyylifluoridi / NBR10€78.80
SMC-VENTTIILIT I-63S-A -suodatinelementti 10 mikronia 50 Scfm | AG6TPZ 46Z603 I-63S-A50 scfmValmistaja Nro ZFC20140 FPolyvinyylifluoridi / NBR10€83.00
SMC VALVES I-34S-A Suodatinelementti 30 mikronia 20 Scfm | AG6TQA 46Z604 I-34S-A20 scfmValmistaja Nro ZFB100 / ZFB101140 FPolyvinyylifluoridi / NBR30€36.30
SMC VALVES I-35S-A Suodatinelementti 30 mikronia 30/50 Scfm | AG6TQB 46Z605 I-35S-A30/50 scfmValmistaja Nro ZFB200 / ZFB201140 FPolyvinyylifluoridi / NBR30€64.40
SMC VALVES I-39S-A Suodatinelementti 30 mikronia 100 Scfm | AG6TYC 46Z607 I-39S-A100 scfmValmistaja Nro ZFB401140 FPolyvinyylifluoridi / NBR30€130.53
SMC-VENTTIILIT AMJ-EL3000-suodatinelementti 5 mikronia 200 SCFM mallille AMJ3000 | AH6YPD 36LU36 AMJ-EL3000200 scfmTyhjiöveden erotin140Ilma5€184.75
SMC-VENTTIILIT AMJ-EL4000-suodatinelementti 5 mikronia 300 SCFM mallille AMJ4000 | AH6YPE 36LU37 AMJ-EL4000300 scfmTyhjiöveden erotin140Ilma5€228.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES I-36S-A suodatinelementti 10 mikronia 60/75 Scfm
€76.06 / yksikkö