Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS4211F-04-12SA Nopeuden säätöventtiili 12 mm: n putki 1/2 tuumaa | AG6UML 48J208

SMC VALVES AS4211F-04-12SA nopeudensäätöventtiili 12 mm putki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6UML Malli: AS4211F-04-12SARistiviite: 48J208

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko1 / 2 "
YhteysBSPT x -putki
VirtausIn
Putken koko1 / 2 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AS3211F-03-12SA Nopeuden säätöventtiili 12 mm: n putki 3/8 tuumaa | AG6UMJ 48J206 AS3211F-03-12SA3 / 8 "In3 / 8 "€19.03
SMC-VENTTIILIT AS3201F-03-12SA Nopeuden säätöventtiili 12 mm: n putki 3/8 tuumaa | AG6UNM 48J233 AS3201F-03-12SA3 / 8 "Ulos3 / 8 "€19.06
SMC-VENTTIILIT AS4201F-04-12SA Nopeuden säätöventtiili 12 mm: n putki 1/2 tuumaa | AG6UNP 48J235 AS4201F-04-12SA1 / 2 "Ulos1 / 2 "€21.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS4211F-04-12SA nopeudensäätöventtiili 12 mm putki 1/2 tuumaa
€21.89 / yksikkö