Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS3211F-03-06SA Nopeuden säätöventtiili 6 mm: n putki 3/8-tuumainen AG6UMG 48J203

SMC VALVES AS3211F-03-06SA nopeudensäätöventtiili 6 mm putki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6UMG Malli: AS3211F-03-06SARistiviite: 48J203

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko3 / 8 "
YhteysBSPT x -putki
VirtausIn
Putken koko3 / 8 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AS2211F-01-06SA Nopeuden säätöventtiili 6 mm: n putki 1/8 tuumaa | AG6ULZ 48J195 AS2211F-01-06SA1 / 8 "In1 / 8 "€13.53
SMC VENTTIILIT AS2211F-02-06SA Venttiili, BSPT x Putki, 14.5 - 145 PSI painealue, 6 mm Putken koko | AG6UMD 48J199 AS2211F-02-06SA1 / 4 "In1 / 4 "€14.41
SMC-VENTTIILIT AS2201F-01-06SA Nopeuden säätöventtiili 6 mm: n putki 1/8 tuumaa | AG6UNC 48J223 AS2201F-01-06SA1 / 8 "Ulos1 / 8 "€13.53
SMC-VENTTIILIT AS2201F-02-06SA Nopeuden säätöventtiili 6 mm: n putki 1/4 tuumaa | AG6UNG 48J227 AS2201F-02-06SA1 / 4 "Ulos1 / 4 "€14.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS3211F-03-06SA nopeudensäätöventtiili 6 mm putki 3/8 tuumaa
€18.13 / yksikkö