Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS2211F-01-06SA Nopeuden säätöventtiili 6 mm: n putki 1/8 tuumaa | AG6ULZ 48J195

SMC VALVES AS2211F-01-06SA nopeudensäätöventtiili 6 mm putki 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6ULZ Malli: AS2211F-01-06SARistiviite: 48J195

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€13.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko1 / 8 "
YhteysBSPT x -putki
VirtausIn
Putken koko1 / 8 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC VENTTIILIT AS2211F-02-06SA Venttiili, BSPT x Putki, 14.5 - 145 PSI painealue, 6 mm Putken koko | AG6UMD 48J199 AS2211F-02-06SA1 / 4 "In1 / 4 "€14.41
SMC-VENTTIILIT AS3211F-03-06SA Nopeuden säätöventtiili 6 mm: n putki 3/8-tuumainen AG6UMG 48J203 AS3211F-03-06SA3 / 8 "In3 / 8 "€18.13
SMC-VENTTIILIT AS2201F-01-06SA Nopeuden säätöventtiili 6 mm: n putki 1/8 tuumaa | AG6UNC 48J223 AS2201F-01-06SA1 / 8 "Ulos1 / 8 "€13.53
SMC-VENTTIILIT AS2201F-02-06SA Nopeuden säätöventtiili 6 mm: n putki 1/4 tuumaa | AG6UNG 48J227 AS2201F-02-06SA1 / 4 "Ulos1 / 4 "€14.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS2211F-01-06SA nopeudensäätöventtiili 6 mm putki 1/8 tuumaa
€13.53 / yksikkö