Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT 6903290 Pvc-palloventtiili 3-tie Barb x Barb x Barb 1/4 In | AC8MPX 3CGG5

SMC VALVES 6903290 PVC-palloventtiili, 3-tie väkäs x väkäs 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MPX Malli: 6903290Ristiviite: 3CGG5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiPiikki x Piikki x Piikki
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiLippu
Letkutunnus1 / 4 "
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
SMC-VENTTIILIT 6902290 PVC-palloventtiili 3-suuntainen piikki x piikki x piikki 1/2 tuumaa | AC8MPZ 3CGG7 69022901 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N€53.64
SMC-VENTTIILIT 6903390 PVC-palloventtiili, 3-tie | AC8MQF 3CGH4 69033901 / 4 "1 / 4 "VitotonVitoton€57.97
SMC-VENTTIILIT 6902990 PVC-palloventtiili 3-tie Barb x Barb x Barb 3/8 In | AC8MQG 3CGH5 69029903 / 8 "3 / 8 "VitotonVitoton€57.97
SMC-VENTTIILIT 6902390 PVC-palloventtiili 3-tie Barb x Barb x Barb 1/2 In | AC8MQH 3CGH6 69023901 / 2 "1 / 2 "VitotonVitoton€53.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES 6903290 PVC-palloventtiili, 3-tie väkäs x väkäs 1/4 tuumaa
€49.51 / yksikkö