Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT 6886790 PVC-palloventtiili työnnetään liittämään 1/4 tuumaa | AC8MPR 3CGF9

SMC VALVES 6886790 PVC-palloventtiilin työntö, 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MPR Malli: 6886790Ristiviite: 3CGF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiTyönnä yhteys
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliPutken kokoHinta
SMC -VENTTIILIT 7104590 PVC -palloventtiili työntää 1/4 tuumaa | AC8MPG 3CGE9 7104590Lippu1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€47.60
SMC-VENTTIILIT 7104490 PVC-palloventtiili työnnetään 3/8-tuloon | AC8MPH 3CGF1 7104490Lippu3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€48.86
SMC-VENTTIILIT 6886290 PVC-palloventtiili työnnetään 3/8-tuloon | AC8MPT 3CGG1 6886290Kiila3 / 8 "VitotonVitoton3 / 8 "€56.03
SMC-VENTTIILIT 6381790 PVC-palloventtiili työnnetään liittämään 1/4 tuumaa | AC8MQU 3CGJ7 6381790Pitkät1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€35.96
SMC -VENTTIILIT 6381890 PVC -palloventtiili työntää 3/8 tuumaa | AC8MQV 3CGJ8 6381890Pitkät3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€36.05
SMC VENTTIILIT PVC 638-4SMC4SMC-F Pvc Palloventtiili Push To Connect 1/4 In | AC8MRJ 3CGL3 PVC 638-4SMC4SMC-FPitkät1 / 4 "VitotonVitoton1 / 4 "€47.38
SMC VENTTIILIT PVC 638-6SMC6SMC-F Pvc Palloventtiili Push To Connect 3/8 In | AC8MRK 3CGL4 PVC 638-6SMC6SMC-FPitkät3 / 8 "VitotonVitoton3 / 8 "€49.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES 6886790 PVC-palloventtiilin työntö, 1/4 tuumaa
€53.51 / yksikkö