Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT 3997890 PVC-palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MPC 3CGE5

SMC VALVES 3997890 PVC-palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In

Varastossa
Tuote: AC8MPC Malli: 3997890Ristiviite: 3CGE5
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
€37.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
SMC-VENTTIILIT 6884090 PVC-palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 1/8 In | AC8MPA 3CGE3 6884090Kiila1 / 8 "Buna-NBuna-N€37.67
SMC-VENTTIILIT 3991190 PVC-palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MPM 3CGF5 3991190Kiila1 / 4 "VitotonVitoton€40.99
SMC -VENTTIILIT 6380490 PVC -palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MQM 3CGJ1 6380490Pitkät1 / 4 "Buna-NBuna-N€20.17
SMC -VENTTIILIT 6380990 PVC -palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 3/8 In | AC8MQP 3CGJ3 6380990Pitkät3 / 8 "Buna-NBuna-N€20.17
SMC -VENTTIILIT 7127790 PVC -palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MRC 3CGK6 7127790Pitkät1 / 4 "VitotonVitoton€27.56
SMC-VENTTIILIT PVC 638-6M6F-F PVC-palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 3/8 In | AC8MRE 3CGK8 PVC 638-6M6F-FPitkät3 / 8 "VitotonVitoton€27.56
SMC -VENTTIILIT 2270790 PVC -palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC8MVA 3CGW1 2270790Vipu1 / 2 "Buna-NBuna-N€62.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES 3997890 PVC-palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In
€37.67 / yksikkö