Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-43-S02 Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 7/16 tuumaa, 10 Pk | AE3MPC 5EB58

SMALLEY WSM-43-S02 Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 7/16 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3MPC Malli: WSM-43-S02Ristiviite: 5EB58

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.013 "
Sopii Groove Dia.0.412 "
Sopii uran leveydelle0.029 "
Akselin halkaisijalle.7 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.409 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi0.003 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.035 "
Vetolujuus200,000 psi
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-43-S02 Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 7/16 tuumaa, 10 pk
€21.39 /pakkaus