Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WHM-50-S02 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 1/2 tuumaa, 10 Pk | AE3NAH 5EE34

SMALLEY WHM-50-S02 Kierrerengas, sisähalk. 1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3NAH Malli: WHM-50-S02Ristiviite: 5EE34

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€15.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.530 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Varten Bore Dia.1 / 2 "
Ilmainen OD0.538 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi0.003 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.450 "
Vetolujuus200,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WHM-50-S02 Kierrerengas, sisähalk. 1/2 tuumaa, 10 pk
€15.74 /pakkaus