Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WHM-287-S02 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 2-7/8 tuumaa | AE3NBR 5EE82

SMALLEY WHM-287-S02 Kierrerengas, sisähalk. 2-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3NBR Malli: WHM-287-S02Ristiviite: 5EE82

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.088 "
Sopii Groove Dia.3.051 "
Sopii uran leveydelle0.103 "
Varten Bore Dia.2.875 "
Ilmainen OD3.072 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi0.005 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.225 "
Vetolujuus155,000 psi
Paksuus0.093 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WHM-287-S02 Kierrerengas, sisähalk. 2-7/8 tuumaa
€18.38 / yksikkö