Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WHM-125-S02 kiinnitysrengas, sisähalk. 1-1/4 tuumaa, 5Pk | AE3NAU 5EE51

SMALLEY WHM-125-S02 Kiinnitysrengas, sisähalk. 1-1/4 tuumaa, 5k

Varastossa
Tuote: AE3NAU Malli: WHM-125-S02Ristiviite: 5EE51
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
€16.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.040 "
Sopii Groove Dia.1.330 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Varten Bore Dia.1.25 "
Ilmainen OD1.339 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi0.004 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.103 "
Vetolujuus185,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WHM-125-S02 Kiinnitysrengas, sisähalk. 1-1/4 tuumaa, 5k
€16.04 /pakkaus