SLUGGER SL500 rengasleikkuri M2 nopea teräs | AF7GCW 20YP24

SLUGGER SL500 rengasleikkuri M2 nopea teräs

Tuote: AF7GCW Malli: SL500Ristiviite: 20YP24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys2"
Halkaisija1 / 2 "
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiM2 HSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)6.53
Laivan leveys (cm)6.53
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
SLUGGER SL562 rengasleikkuri M2, nopea teräs AF7GCZ 20YP27 SL5629 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SLUGGER SL687 rengasleikkuri M2, nopea teräs | AF7GDD 20YP32 SL68711 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SLUGGER SL100 rengasleikkuri M2 nopea teräs AF7GDE 20YP45 SL1001"€53.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER SL500 rengasleikkuri M2 nopea teräs