Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLUGGER R0540 hitsausasennon | AF7DFJ 20VH03

SLUGGER R0540 Hitsausasentolaite

Varastossa
Tuote: AF7DFJ Malli: R0540Ristiviite: 20VH03

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,298.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspaikoituslaite
ToimintoKyky hallita kierroslukuja jalallasi samalla, kun jatkat hitsausta
TyyppiJalka Pedal

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8466308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kyky hallita kierroslukuja jalallasi samalla kun jatkat hitsausta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER R0540 Hitsausasentolaite
€2,298.41 / yksikkö