SLUGGER R0510 Hitsausasennoittimen käsinoja säädettävissä | AF7DFH 20VH02

SLUGGER R0510 Hitsausasennon käsinoja Säädettävä

Varastossa
Tuote: AF7DFH Malli: R0510Ristiviite: 20VH02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,315.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausasennoittimen käsinoja
ToimintoEtulevy on valmistettu kiinteästä alumiinista ja tarjoaa kestävän työpinnan, joka soveltuu useimpiin hitsaussovelluksiin. Jokaisessa etulevyssä on vertailurenkaat osien nopeaa sijoittamista varten ja kierteitetyt reiät turvallista kiinnitystä varten
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Käsinoja hitsattavan materiaalin tukemiseksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER R0510 Hitsausasennon käsinoja Säädettävä
€1,315.49 / yksikkö