SLUGGER GIR teollisuuden lovitusmoduuli 6 tuumaa | AF6ZNK 20RR67

SLUGGER GIR teollinen loveusmoduuli 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6ZNK Malli: GIRRistiviite: 20RR67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,108.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen lovimoduuli
TeräTeräs
Tahti3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.13
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8460390020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lovi (6 ")
    • Työpöydän mitat (tuumaa) (3/4 x 6)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER GIR teollinen loveusmoduuli 6 tuumaa
€7,108.71 / yksikkö