ANVIL 0306057803 Laipallinen samankeskinen alennuskytkin, valurauta, luokka 125 | AD8LNM 4KWF5

ANVIL 0306057803 Laipallinen, samankeskinen supistusliitin, valurauta, luokka 125

Varastossa
Tuote: AD8LNM Malli: 0306057803Ristiviite: 4KWF5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,044.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSamankeskinen reduktorin kytkentä
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppilaipallinen
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko2-1 / 2 "x 2"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
ANVIL 0300151107 FIG 367 Samankeskinen alennuskytkin, FNPT, valurauta | AD8LKE 4KVX4 0300151107FNPT2-1 / 2 "x 2"€109.29
ANVIL 0300151206 Valurautainen samankeskinen alennuskytkin, 175 psi Max paine | AD8LKF 4KVX5 0300151206FNPT2-1/2" x 1-1/2"€123.35
ANVIL 0300151404 Samankeskinen alennuskytkin, FNPT-liitäntä, valurauta | AD8LKG 4KVX6 0300151404FNPT3 "x 2-1 / 2"€183.12
ANVIL 0306058207 valurautapintainen ja porattu samankeskinen alennusliitin | AD8LNP 4KWF7 0306058207laipallinen3 "x 2-1 / 2"€846.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0306057803 Laipallinen, samankeskinen supistusliitin, valurauta, luokka 125
€1,044.83 / yksikkö