Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN VBF511 / 4 Tiiviste 1 1/4 tuuman pakkaus 48 | AD6VLK 4AYF1

SLOAN VBF511/4 Tiiviste 1 1/4 tuuman pakkaus 48 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD6VLK Malli: VBF511/4Ristiviite: 4AYF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN VBF511 / 2 Tiiviste 1 1/2 tuuman pakkaus 48 | AD6VLJ 4AYE9 VBF511/21.5 "€61.64
SLOAN 5306115 Tiiviste | BP8BBZ 5306115-€1.00
Tarjouspyyntö
SLOAN 5307065 Tiiviste | BP8BCK 5307065-€0.57
Tarjouspyyntö
SLOAN 5311042 Tiiviste | BP8BCY 5311042-€1.48
Tarjouspyyntö
SLOAN 5314236 Kannen tiiviste | BP8BDH 5314236-€1.48
Tarjouspyyntö
SLOAN 5322176 Tiiviste | BP8BDK 5322176-€1.05
Tarjouspyyntö
SLOAN 5314243 Kannen tiiviste | BP8BDP 5314243-€1.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN VBF511/4 Tiiviste 1 1/4 tuuman pakkaus 48 kappaletta
€73.21 / yksikkö