Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN V500AA -pölynimurikotelo 1 1/2 x 15 tuumaa | AC3PTL 2VEA6

SLOAN V500AA Vacuum Breaker -kaappi 1 1/2 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3PTL Malli: V500AARistiviite: 2VEA6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Koko1-1 / 2 x 15 "
Tyyppikomero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN V600AA 3/4 X 9 Tyhjiökatkaisija 3/4in | AE9XBJ 6NB11 V600AA 3/4 x 93/4 x 9 "€49.77
SLOAN V600AA 1 1/2 X 9 -pölykatkaisija 1 1/2 tuumaa | AE9XBK 6NB12 V600AA 1 1/2 x 91-1 / 2 x 9 "€53.54
SLOAN 0323120PK Kytkentätyhjiökatkaisija | BP8KRZ 0323120PK-€13.51
Tarjouspyyntö
SLOAN 0805294 Imuri | BQ4BVF 0805294-€0.57
Tarjouspyyntö
SLOAN 5323005 Vacuum Breaker, 3/4 X 9 tuuman koko | BQ4YCX 5323005-€34.89
Tarjouspyyntö
SLOAN 0323210 Vacuum Breaker, 3/4 X 15 tuuman koko | BQ7YLZ 0323210-€60.71
Tarjouspyyntö
SLOAN 5323007 Tyhjiömurskain, 1-1/2 X 9 tuuman koko | BQ8JJL 5323007-€34.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN V500AA Vacuum Breaker -kaappi 1 1/2 x 15 tuumaa
€90.29 / yksikkö