Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN SFP-34 -anturikokoonpanohana | AC3AFT 2PPT6

SLOAN SFP-34 anturiasennushana

Varastossa
Tuote: AC3AFT Malli: SFP-34Ristiviite: 2PPT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana-anturin kokoonpano
TyyppiHana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SFP-34 anturiasennushana
€158.16 / yksikkö