Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN SF2450-4 hana-anturi 3/8 tuuman kokoonpuristus 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1

SLOAN SF2450-4 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AE7AUF Malli: SF2450-4Ristiviite: 5WHX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€617.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Ampeeria2 AC
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaStandardi
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiEi luovutettu
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus7"
VirtalähdeAkku
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue4 "- 7"
Nokan pituus7"
Temp. ohjausEI
Venttiilin tyyppisolenoidi
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleAmpeeriaRungon materiaaliAsennustyyppiReikien lukumääräKokonaiskorkeusVirtalähdeAnturialueHinta
SLOAN SF2100-4 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACMessinkiLaivan kansi14.5 "Alkaliparistokotelo4 "- 7"€649.69
SLOAN SF2300 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACMessinkiLaivan kansi34 45 / 64 "Alkaliparistokotelo4 "- 7"€625.92
SLOAN SF2400-4 hana-anturi 3/8 tuuman kokoonpuristus 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACMessinkiLaivan kansi17"Alkaliparistokotelo4 "- 7"€555.73
SLOAN SF2150-4 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACMessinkiLaivan kansi14.5 "Akku4 "- 7"€597.33
SLOAN SF2350 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACMessinkiLaivan kansi34 45 / 64 "Akku4 "- 7"€619.46
SLOAN EAF100-P-ISM hana-anturi 3/8 tuuman mips 2.2 Gpm messinki | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACMessinkiLaivan kansi16.875 "Alkaliparistokotelo2 "- 14"€1,154.44
SLOAN EAF150-ISM hana-anturi 3/8 tuuman mips 2.2 Gpm messinki | AE7HLM 5YJP2 EAF150-ISM1"2 ACMessinkiLaivan kansi16.875 "Akku2 "- 14"€1,179.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SF2450-4 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm
€617.65 / yksikkö