Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN R1003A Master Rebuild -sarjakaappi 3.5 Gpf | AC3PUN 2VEE5

SLOAN R1003A Master Rebuild Kit Closet 3.5 Gpf

Varastossa
Tuote: AC3PUN Malli: R1003ARistiviite: 2VEE5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster Rebuild Kit
Koko3.5 GPF
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
SLOAN R1001A Master Rebuild -sarjakaappi 4.5 Gpf | AC3PUL 2VEE3 R1001A4.5 GPFWC€54.10
SLOAN R1002A peruskorjaussarja urinaali 1.5 Gpf | AC3PUM 2VEE4 R1002A1.5 GPFurinaali€50.58
SLOAN R1004A Master Rebuild -sarjakaappi 1.6 Gpf | AC3PUP 2VEE6 R1004A1.6WC€55.34
SLOAN R1005A peruskorjaussarja urinaali 1.0 Gpf | AC3PUQ 2VEE7 R1005A1.0 GPFurinaali€53.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN R1003A Master Rebuild Kit Closet 3.5 Gpf
€64.02 / yksikkö