Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN F3 Kitkarengas 1 1/2 tuuman pakkaus 48 | AD6VLB 4AYE1

SLOAN F3 Kitkarengas 1 1/2 tuuman pakkaus 48 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD6VLB Malli: F3Ristiviite: 4AYE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKitkarengas
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3926904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN G44 Kitkarengas - 24 kpl pakkaus | AD6VLF 4AYE5 G441 1 / 2 "x 1 1 / 4"€31.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN F3 Kitkarengas 1 1/2 tuuman pakkaus 48 kappaletta
€42.81 / yksikkö