Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN ETF-295-A trimplate 4 tuumaa käytettäväksi 4fb35 4lw54: n kanssa | AD7LWR 4FFA8

SLOAN ETF-295-A Trimplate 4 tuumaa käytettäväksi 4fb35 4lw54:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD7LWR Malli: ETF-295-ARistiviite: 4FFA8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCenterset Trim Plate Kit hana
Suorittaa loppuunkromi
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5YJP9 ja 5YJR5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SLOAN ETF-312-A -malli 4 tuumaa käytettäväksi 2nyd3 2xu46: n kanssa | AD7LWT 4FFA9 ETF-312-A4 "koristelevy€63.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN ETF-295-A Trimplate 4 tuumaa käytettäväksi 4fb35 4lw54:n kanssa
€66.70 / yksikkö