Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EAF250-ISM hana-anturi 3/8 tuuman mips 0.5 Gpm messinki | AE7HLN 5YJP3

SLOAN EAF250-ISM hana-anturi 3/8 tuuman Mips 0.5 Gpm messinki

Varastossa
Tuote: AE7HLN Malli: EAF250-ISMRistiviite: 5YJP3
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
€1,083.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Ampeeria2 AC
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys3/8 "MIPS
TyhjennystyyppiPonnahdusikkuna
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaStandardi
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelle1"
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5 11 / 32 "
VirtalähdeAlkaliparistokotelo
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue2 "- 14"
Nokan pituus4 1 / 3 "
Temp. ohjausKYLLÄ
Venttiilin tyyppisolenoidi
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleAmpeeriaRungon materiaaliAsennustyyppiReikien lukumääräKokonaiskorkeusVirtalähdeAnturialueHinta
SLOAN SF2100-4 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACMessinkiLaivan kansi14.5 "Alkaliparistokotelo4 "- 7"€649.69
SLOAN SF2300 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACMessinkiLaivan kansi34 45 / 64 "Alkaliparistokotelo4 "- 7"€625.92
SLOAN SF2400-4 hana-anturi 3/8 tuuman kokoonpuristus 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACMessinkiLaivan kansi17"Alkaliparistokotelo4 "- 7"€555.73
SLOAN SF2150-4 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACMessinkiLaivan kansi14.5 "Akku4 "- 7"€597.33
SLOAN SF2350 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACMessinkiLaivan kansi34 45 / 64 "Akku4 "- 7"€619.46
SLOAN SF2450-4 hana-anturi 3/8 tuuman kokoonpuristus 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACMessinkiLaivan kansi17"Akku4 "- 7"€617.65
SLOAN EAF100-P-ISM hana-anturi 3/8 tuuman mips 2.2 Gpm messinki | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACMessinkiLaivan kansi16.875 "Alkaliparistokotelo2 "- 14"€1,154.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EAF250-ISM hana-anturi 3/8 tuuman Mips 0.5 Gpm messinki
€1,083.84 / yksikkö