Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EAF-3-A kurkkulevykokoonpano mallille 6na97 | AC8XTE 3EPW4

SLOAN EAF-3-A kurkkulevykokoonpano mallille 6na97

Varastossa
Tuote: AC8XTE Malli: EAF-3-ARistiviite: 3EPW4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€707.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKurkulevyn kokoonpano
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEAF150-ISM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EAF-3-A kurkkulevykokoonpano mallille 6na97
€707.79 / yksikkö