Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 213550 Lyhyt tappi -ohjain, tarkkuusvasaralle, halkaisija 0.65 tuumaa | CD8PVL

SLIDE SLEDGE 213550 Lyhyt nastainen ohjain, tarkkuusvasaraan, halkaisija 0.65 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8PVL Malli: 213550

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-ohjain
Pin Dia.0.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPin Dia.Hinta
SLIDE SLEDGE 213101 Pin-ohjain, 1/2 tuuman halkaisija | AE2GTW 25220 / 4XGT2 / 25220 213101Tappiohjain, 1/2 "halkaisija9"-€170.17
SLIDE SLEDGE 213102 Pin-ohjain, 7/8 tuuman halkaisija | AE2GTX 25225 / 4XGT3 / 25225 213102Tappiohjain, 7/8 "halkaisija11.5 "-€138.15
SLIDE SLEDGE 213103 Pin Driver, 1-1/4 tuuman halkaisija | AE2GTY 25290 / 4XGT4 / 25290 213103Tappiohjain, 1 1/4 "halkaisija11.25 "-€126.59
SLIDE SLEDGE 213104 Pin-ohjain, 2 tuuman halkaisija | AE2GTZ 25291 / 4XGT5 / 25291 213104Tappiohjain, 2 "Dia2.5 "-€77.23
SLIDE SLEDGE 213105 Pin-ohjain, 2-1/2 tuuman halkaisija | AE2GUA 25292 / 4XGT6 / 25292 213105Tappiohjain, 2 1/2 "halkaisija2.5 "-€101.72
SLIDE SLEDGE 213106 Pin-ohjain, 3 tuuman halkaisija | AE2GUB 25293 / 4XGT7 / 25293 213106Tappiohjain, 3 "Dia2.5 "-€112.32
SLIDE SLEDGE 213100 -nastainen ohjain, halkaisija 0.4 tuumaa | CD8PVJ 213100Pin-ohjain-0.4 "€181.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 213550 Lyhyt nastainen ohjain, tarkkuusvasaraan, halkaisija 0.65 tuumaa
€148.91 / yksikkö