Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 213106 Pin-ohjain, 3 tuuman halkaisija | AE2GUB 25293 / 4XGT7 / 25293

SLIDE SLEDGE 213106 tappiohjain, 3 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE2GUB Malli: 213106Ristiviite: 25293 / 4XGT7 / 25293
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
€112.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappiohjain, 3 "Dia
Kokonaispituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tapeille ja pulteille, joiden halkaisija on 3-4 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPin Dia.Hinta
SLIDE SLEDGE 213101 Pin-ohjain, 1/2 tuuman halkaisija | AE2GTW 25220 / 4XGT2 / 25220 213101Tappiohjain, 1/2 "halkaisija9"-€170.17
SLIDE SLEDGE 213102 Pin-ohjain, 7/8 tuuman halkaisija | AE2GTX 25225 / 4XGT3 / 25225 213102Tappiohjain, 7/8 "halkaisija11.5 "-€138.15
SLIDE SLEDGE 213103 Pin Driver, 1-1/4 tuuman halkaisija | AE2GTY 25290 / 4XGT4 / 25290 213103Tappiohjain, 1 1/4 "halkaisija11.25 "-€126.59
SLIDE SLEDGE 213104 Pin-ohjain, 2 tuuman halkaisija | AE2GTZ 25291 / 4XGT5 / 25291 213104Tappiohjain, 2 "Dia2.5 "-€77.23
SLIDE SLEDGE 213105 Pin-ohjain, 2-1/2 tuuman halkaisija | AE2GUA 25292 / 4XGT6 / 25292 213105Tappiohjain, 2 1/2 "halkaisija2.5 "-€101.72
SLIDE SLEDGE 213100 -nastainen ohjain, halkaisija 0.4 tuumaa | CD8PVJ 213100Pin-ohjain-0.4 "€181.75
SLIDE SLEDGE 213543 -nastainen ohjain, halkaisija 5/16 tuumaa | CD8PVK 213543Pin-ohjain-5 / 16 "€183.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 213106 tappiohjain, 3 tuuman halkaisija
€112.32 / yksikkö