KENNEDY MC28B Koneistojen keskitason 2 laatikkoa | CD4VBF 33M667

KENNEDY MC28B koneistajan väliarkku 2 laatikkoa

Varastossa
Tuote: CD4VBF Malli: MC28BRistiviite: 33M667

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€426.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneistojen välirinta
VäriRuskea
KonfigurointiKeskuspankki: 24-1 / 2 "L x 9-3 / 8" S, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H
Syvyys40.12 "
Laatikon kapasiteetti90 lb
LaatikkotasotKitka
Suorittaa loppuunRypistyä
Mitata20 ja 22
Kahvan muotoiluPinnoitettu puoli
Korkeus7.875 "
Kuormitusluokitus180 lb
LukitusjärjestelmäKorkean turvallisuuden putkimainen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä2
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti11,790 ov. sisään.
Leveys28.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)23.81
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allekirjoitus-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKonfigurointiSyvyysKorkeusTallennuskapasiteettiLeveysHinta
KENNEDY 5150B Konepaja 5150B25 "W keskipankki: (1) 1-7 / 8" D x 2 "H, (1) 1-7 / 8" D x 4-1 / 8 "H12.5 "9.5 "12,000 ov. Sisään.26 11 / 16 "€516.56
KENNEDY MC22B koneistaja MC22BKeskuspankki: 18" L x 9-3/8" S, (1) 1-1/2" K, (1) 3-1/2" K40.12 "7.875 "8650 ov. sisään.21.62 "€398.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY MC28B koneistajan väliarkku 2 laatikkoa
€426.72 / yksikkö