SLICK LOCKS SP-FVK-SLIDE-TK Mercedes Pakettiautojen ulko-ovien lukkosarja | AF6KDZ 19RZ69

SLICK LOCKS SP-FVK-SLIDE-TK Mercedes-pakettiauton ulko-ovien lukkosarja

Tuote: AF6KDZ Malli: SP-FVK-SLIDE-TKRistiviite: 19RZ69

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMercedes Van täydellinen ulko-oven lukkosarja
hyödytMercedes Sprinter
MateriaaliMetalli
Maks. Sakkeli Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7220120000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLICK LOCKS SP-FVK-SLIDE-TK Mercedes-pakettiauton ulko-ovien lukkosarja