SKYBLADE GPROP-1030-646-3 Kattotuuletin, 10 jalkaa siiven halkaisija, säädettävä nopeus, 230/460 VAC, 29 jalkaa, 3-vaiheinen | CU2ZKF 786R45

SKYBLADE GPROP-1030-646-3 kattotuuletin, 10 jalkaa siiven halkaisija, vaihtelevat nopeudet, 230/460 VAC, 29 jalkaa, 3-vaiheinen

Varastossa
Tuote: CU2ZKF Malli: GPROP-1030-646-3Ristiviite: 786R45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,895.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCeiling Fan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKYBLADE GPROP-1236-646-3 Kattotuuletin, 12 jalkaa siiven halkaisija, vaihtelevat nopeudet, 230/460 VAC, 29 jalkaa, 3-vaiheinen | CU2ZKG 786R46 GPROP-1236-646-3€6,522.17
SKYBLADE GPROP-1443-646-3 Kattotuuletin, 14 jalkaa siiven halkaisija, säädettävä nopeus, 230/460 VAC, 29 jalkaa, 3-vaiheinen | CU2ZKH 786R47 GPROP-1443-646-3€6,636.11
SKYBLADE GPROP-1649-646-3 Kattotuuletin, 16 jalkaa siiven halkaisija, säädettävä nopeus, 230/460 VAC, 29 jalkaa, 3-vaiheinen | CU2ZKJ 786R48 GPROP-1649-646-3€8,401.93
SKYBLADE GPROP-0618-623-1 kattotuuletin, 72 tuuman siiven halkaisija, vaihtelevat nopeudet, 120/230 VAC, 29 jalkaa, 1 vaihe | CU2ZKK 786R42 GPROP-0618-623-1€5,536.90
SKYBLADE GPROP-0618-646-3 Kattotuuletin, 72 tuuman siiven halkaisija, säädettävä nopeus, 230/460 VAC, 29 jalkaa, 3-vaihe | CU2ZKL 786R43 GPROP-0618-646-3€5,510.01
SKYBLADE GPROP-0824-646-3 Kattotuuletin, 8 jalkaa siiven halkaisija, vaihtelevat nopeudet, 230/460 VAC, 29 jalkaa, 3-vaiheinen | CU2ZKM 786R44 GPROP-0824-646-3€5,869.74
SKYBLADE G420-1030-412-1 kaupallinen kattotuuletin, 10 jalkaa siiven halkaisija, vaihtelevat nopeudet, 120 V, 29 jalkaa, 1 vaihe | CU2ZKN 794K41 G420-1030-412-1€7,082.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKYBLADE GPROP-1030-646-3 kattotuuletin, 10 jalkaa siiven halkaisija, vaihtelevat nopeudet, 230/460 VAC, 29 jalkaa, 3-vaiheinen
€5,895.58 / yksikkö