Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKOLNIK GE0503 Tiiviste AD7WXT: lle jne. | AB9YXC 2GTU7

SKOLNIK GE0503 Tiiviste AD7WXT jne.

Varastossa
Tuote: AB9YXC Malli: GE0503Ristiviite: 2GTU7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKOLNIK GE2000 Tiiviste | AB9YXH 2GTV3 GE2000€22.38
SKOLNIK GE5500 Tiiviste AD7WXV: lle jne. | AB9YXN 2GTV8 GE5500€45.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK GE0503 Tiiviste AD7WXT jne.
€13.78 / yksikkö