Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S 132X kääntyvä Hanhenkaula-hana, 9.125 tuuman pituus | AE2HTL 4XKL6

T&S 132X kääntyvä Hanhenkaula-hana, pituus 9.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2HTL Malli: 132XRistiviite: 4XKL6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä hanhenkaulaputki
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki
Koko9.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 132X kääntyvä Hanhenkaula-hana, pituus 9.125 tuumaa
€71.31 / yksikkö