SKILSAW SPT67FMD-01 Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 2 7/16 tuumaa max. Leikkaussyvyys 45 astetta. | CH6RNU 48XY44

SKILSAW SPT67FMD-01 Circular Saw, 7 1/4 Inch Blade Dia., 2 7/16 Inch Max. Cutting Depth At 45 Deg.

Varastossa
Tuote: CH6RNU Malli: SPT67FMD-01Ristiviite: 48XY44

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Ampeeria15A
Kulma0 - 56 astetta Oikein
Leikkurin koko5 / 8 "
Viiste pysähtyy45 astetta
Terä Dia.7 1 / 4 "
Terän puoliOikea
Johdon pituus10 ft.
Levyn nopeus (RPM)5300 RPM
Drive TypeSuora asema
Virtalähdecorded
MuotoPyöreä
Kengän materiaaliMagnesium
Työkalun pituus12 1 / 2 "
Työkalun paino9 lbs.
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.84
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKILSAW SPT67FMD-01 Circular Saw, 7 1/4 Inch Blade Dia., 2 7/16 Inch Max. Cutting Depth At 45 Deg.
€319.17 / yksikkö