Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKIL 7510-01 Hihnapyörä 6.0 A 3 x 18 tuumaa | AA8QHL 19M482

SKIL 7510-01 nauhahiomakone 6.0 A 3 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QHL Malli: 7510-01Ristiviite: 19M482

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhahiomakone
Ampeeria6.0
Vahvistimet @ 120V6
Vyön koko3 x 18 "
Johto6"
Työkalun pituus13.75 "
Työkalun paino6.4 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8465930004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kuormaa SFPM (1050)
    • Vapautustyyppi (vipu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL 7510-01 nauhahiomakone 6.0 A 3 x 18 tuumaa
€93.27 / yksikkö