SKB 3I-3613-12BL suojakotelo, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 tuumaa Koko | CE9RPC 55KC81

SKB 3I-3613-12BL Suojakotelo, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPC Malli: 3I-3613-12BLRistiviite: 55KC81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys10 "
VäriMusta
Sisäsyvyys12 "
Sisäpituus36 "
Sisäleveys13 1 / 2 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus250 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys10 15 / 32 "
Kokonaispituus38 43 / 64 "
kokonaisleveys16 3 / 64 "
Tilavuus3.38 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3525
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3I-3613-12BE suojakotelo, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 tuumaa Koko | CE9RPB 55KC80 3I-3613-12BE€501.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3I-3613-12BL Suojakotelo, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 tuumaa
€605.38 / yksikkö