SKB 3I-3424-12BC suojakotelo, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tuumaa | CE9RPE 55KC79

SKB 3I-3424-12BC suojakotelo, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPE Malli: 3I-3424-12BCRistiviite: 55KC79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€877.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys10 3 / 4 "
VäriMusta
Sisäsyvyys12 3 / 4 "
Sisäpituus34 1 / 2 "
Sisäleveys24 1 / 2 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus235 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys13 5 / 8 "
Kokonaispituus37 7 / 16 "
kokonaisleveys27 3 / 64 "
Tilavuus6.24 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.81
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3I-3424-12BE suojakotelo, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tuuman koko | CE9RPD 55KC78 3I-3424-12BE€739.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3I-3424-12BC suojakotelo, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tuumaa
€877.96 / yksikkö