SKB 3I-2914-15BE Suojakotelo, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tuuman koko | CE9RPH 55KC70

SKB 3I-2914-15BE Suojakotelo, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPH Malli: 3I-2914-15BERistiviite: 55KC70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys13 "
VäriMusta
Sisäsyvyys15 "
Sisäpituus29 "
Sisäleveys14 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus325 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys15 7 / 8 "
Kokonaispituus32 51 / 64 "
kokonaisleveys16 11 / 16 "
Tilavuus3.52 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3I-2914-15BC suojakotelo, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tuuman koko | CE9RPJ 55KC71 3I-2914-15eKr€551.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3I-2914-15BE Suojakotelo, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tuumaa
€436.12 / yksikkö