SKB 3i-1914-8B-C suojakotelo, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 tuuman koko | CE9RPZ 55KC59

SKB 3i-1914-8B-C suojakotelo, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPZ Malli: 3i-1914-8B-CRistiviite: 55KC59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys6"
VäriMusta
Sisäsyvyys8"
Sisäpituus19 "
Sisäleveys14 1 / 2 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus95 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys9 5 / 8 "
Kokonaispituus21 29 / 64 "
kokonaisleveys17 "
Tilavuus2.03 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-1914-8B-E suojakotelo, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 tuuman koko | CE9RPY 55KC58 3i-1914-8B-E€344.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-1914-8B-C suojakotelo, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 tuumaa
€437.46 / yksikkö