Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKB 3i-1510-4B-E Suojakotelo, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tuuman koko | CE9RQJ 55KC50

SKB 3i-1510-4B-E suojakotelo, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RQJ Malli: 3i-1510-4B-ERistiviite: 55KC50
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
€181.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys3 1 / 4 "
VäriMusta
Sisäsyvyys4 1 / 2 "
Sisäpituus15 "
Sisäleveys10 1 / 2 "
Kannen syvyys1 1 / 4 "
Kantavuus55 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä0
Kokonaissyvyys5 5 / 16 "
Kokonaispituus16 1 / 4 "
kokonaisleveys13 "
Tilavuus0.41 ov

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysSisäsyvyysKannen syvyysKantavuusKokonaissyvyysHinta
SKB 3i-1510-9B-E Suojakotelo, 16-1 / 4 x 13 x 9-51 / 64 tuuman koko | CE9RQG 55KC52 3i-1510-9B-E7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "€202.34
SKB 3i-1510-9B-C suojakotelo, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 tuuman koko | CE9RQH 55KC53 3i-1510-9B-C7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "€246.63
SKB 3i-1510-4B-C suojakotelo, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tuuman koko | CE9RQK 55KC51 3i-1510-4B-C3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€227.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-1510-4B-E suojakotelo, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tuumaa
€181.69 / yksikkö