Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS H1416 Puolikuun avain 12 pistettä 7/16 x 1/2 tuumaa | AB6DNK 21A447

SK PROFESSIONAL TOOLS H1416 Half Moon jakoavain 12 pistettä 7/16 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6DNK Malli: H1416Ristiviite: 21A447

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikuun avain
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Pään koko7 / 16 "x 1 / 2"
MateriaaliTaottu teräs
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus5.875 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7/16 x 1/2 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS H1416 Half Moon jakoavain 12 pistettä 7/16 x 1/2 tuumaa
€38.34 / yksikkö