LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektorimoottori 50-60 hertsiä | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20

LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektorimoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2VGG Malli: LM10340Ristiviite: SRF4S1TC61Q20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,937.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
KoodiL
MalliINV
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit3.6 / 1.8
HP1
Hz50/60
EristysluokkaF
kW.75
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor68.4 / 73
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.0
TyyppiTS
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 77
    • Laakeri OPE: 203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 203
    • Käämitys: ZT406
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorLiitekehysRPMTyyppiTäyden kuorman ampeeritHPHzHinta
LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 -vektorimoottori | AJ2VGC AN4S5TC61Q10 LM0612573TENV213TC1800TTL15.6 / 7.8560€2,945.44
LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 -vektorimoottori | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20 LM1033660TEFC56C1800TS1.6 / .81/360€775.45
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 Vektorimoottori 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/60€1,008.00
LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 -vektorimoottori | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 2160€1,963.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektorimoottori 50-60 hertsiä
€1,937.44 / yksikkö