Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Triple Square Bit 12mm kärki 1/2 varsi | AD4QBV 42W681

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Kolminkertainen neliöterä, 12 mm kärki, 1/2 varsi

Varastossa
Tuote: AD4QBV Malli: 82062SRistiviite: 42W681

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliKolmoisaukio
Terän leveys1 / 4 "
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko12mm
SAE tai metrinenmetrinen
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren koko1 / 2 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Kolminkertainen neliöterä, 12 mm kärki, 1/2 varsi
€11.14 / yksikkö