Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper with Die 18-10 Awg 8-1 / 2 tuuman pituus | AB6XFT 22P030

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 puristuspuikko, 18-10 Awg, pituus 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XFT Malli: 7703Ristiviite: 22P030
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
€36.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimper w / die
Säädettävämanuaalinen
Koko18-10 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Kokonaispituus8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 15011 Crimper with Die 22-10 Awg 9 tuuman pituus | AA6ARM 13P198 1501122-10 AWG10 "€78.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 Crimper with Die 22-10 Awg 8-1 / 2 tuuman pituus | AB6XFQ 22P028 769922-10 AWG8.5 "€44.02
SK PROFESSIONAL TOOLS 7702 Crimper with Die 22-10 Awg 9-1 / 2 tuuman pituus | AB6XFR 22P029 770222-10 AWG9.5 "-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 7801 Crimper with Die 8 tuuman pituus | AB6XFV 22P034 7801-8"€51.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 puristuspuikko, 18-10 Awg, pituus 8-1/2 tuumaa
€36.57 / yksikkö