Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 7801 Crimper with Die 8 tuuman pituus | AB6XFV 22P034

SK PROFESSIONAL TOOLS 7801 puristin, jonka pituus on 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XFV Malli: 7801Ristiviite: 22P034

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimper w / die
Säädettävämanuaalinen
CutsEi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8211930031
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 15011 Crimper with Die 22-10 Awg 9 tuuman pituus | AA6ARM 13P198 1501122-10 AWG10 "€78.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 Crimper with Die 22-10 Awg 8-1 / 2 tuuman pituus | AB6XFQ 22P028 769922-10 AWG8.5 "€44.02
SK PROFESSIONAL TOOLS 7702 Crimper with Die 22-10 Awg 9-1 / 2 tuuman pituus | AB6XFR 22P029 770222-10 AWG9.5 "-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper with Die 18-10 Awg 8-1 / 2 tuuman pituus | AB6XFT 22P030 770318-10 AWG8.5 "€36.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 7801 puristin, jonka pituus on 8 tuumaa
€51.38 / yksikkö