Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 49270 Ripustus 1/4 Dr x 3-1 / 4 In | AB4YGC 20K390

SK PROFESSIONAL TOOLS 49270 Säätöpyörän räikkä 1/4 Dr x 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4YGC Malli: 49270Ristiviite: 20K390

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalo Räikkä
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 45172S -merkkirengasräikkä 3/8 tuuman Dr 1-1 / 2 tuuman pituus | AA4BJR 12D265 45172S3 / 8 "€57.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 49270 Säätöpyörän räikkä 1/4 Dr x 3-1/4 tuumaa
€57.28 / yksikkö